€ 21.940,95/ stukexcl. btw
€ 26.548,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 218 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.5 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Referentietoerental | 410 tr/min |