€ 19.766,38/ stukexcl. btw
€ 23.917,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 212 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Grenstoerental | 830 tr/min |
Referentietoerental | 435 tr/min |