€ 17.776,01/ stukexcl. btw
€ 21.508,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 200 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.6 kN |
Grenstoerental | 890 tr/min |
Referentietoerental | 465 tr/min |