€ 12.576,82/ stukexcl. btw
€ 15.217,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.75 kN |
Grenstoerental | 990 tr/min |
Referentietoerental | 530 tr/min |