€ 11.018,94/ stukexcl. btw
€ 13.332,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.65 kN |
Grenstoerental | 1.04 tr/min |
Referentietoerental | 570 tr/min |