Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24068-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560071
  • Fabrikant:4047643100212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.820,50/ stukexcl. btw

€ 10.672,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.2 kN
Dynamisch draaggetal
3.55 kN
Grenstoerental
1.08 tr/min
Referentietoerental
610 tr/min