Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24064-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560068
  • Fabrikant:4012802653281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.397,46/ stukexcl. btw

€ 8.950,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
2.95 kN
Grenstoerental
1.2 tr/min
Referentietoerental
670 tr/min