€ 5.169,51/ stukexcl. btw
€ 6.255,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.29 kN |
Grenstoerental | 1.42 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |