Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24056-BE-XL-C3

  • ERIKS:13251488
  • Fabrikant:4012802894219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.923,68/ stukexcl. btw

€ 5.957,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.95 kN
Dynamisch draaggetal
2.29 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24056 CC/C3W33

  • Eriks:23756392
  • Manufacturer:24056 CC/C3W33

€ 3.536,93/ stukexcl. btw

€ 4.279,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026