€ 4.290,12/ stukexcl. btw
€ 5.191,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.65 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.21 kN |
Grenstoerental | 1.51 tr/min |
Referentietoerental | 880 tr/min |