Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14181553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.430,41/ stukexcl. btw

€ 4.150,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.67 kN
Grenstoerental
1.71 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min