€ 3.336,31/ stukexcl. btw
€ 4.036,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2850 kN |
Dynamisch draaggetal | 1670 kN |
Grenstoerental | 1710 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |