Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14181557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.393,43/ stukexcl. btw

€ 2.896,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2150 kN
Dynamisch draaggetal
1350 kN
Grenstoerental
2010 tr/min
Referentietoerental
1240 tr/min