Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626015
  • Fabrikant:4012802485240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.286,20/ stukexcl. btw

€ 2.766,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.15 kN
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental
2.01 tr/min
Referentietoerental
1.24 tr/min