Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626002
  • Fabrikant:4012802485325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.636,84/ stukexcl. btw

€ 1.980,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.77 kN
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Grenstoerental
2.2 tr/min
Referentietoerental
1.42 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036 CC/C3W33

  • Eriks:23756372
  • Manufacturer:24036 CC/C3W33

€ 1.613,98/ stukexcl. btw

€ 1.952,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026