€ 1.450,66/ stukexcl. btw
€ 1.755,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.48 kN |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Grenstoerental | 2.38 tr/min |
Referentietoerental | 1.54 tr/min |
€ 1.565,96/ stukexcl. btw
€ 1.894,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026