€ 927,87/ stukexcl. btw
€ 1.122,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Grenstoerental | 2.95 tr/min |
Referentietoerental | 1.95 tr/min |
€ 946,44/ stukexcl. btw
€ 1.145,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026