Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24026-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251454
  • Fabrikant:4012802299977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 804,28/ stukexcl. btw

€ 973,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
860 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
3.1 tr/min
Referentietoerental
2.13 tr/min