Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24024-BE-XL

  • ERIKS:11832083
  • Fabrikant:4012802289022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 702,24/ stukexcl. btw

€ 849,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
690 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min
Referentietoerental
2.36 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24024 CC/W33

  • Eriks:23756344
  • Manufacturer:24024 CC/W33

€ 628,24/ stukexcl. btw

€ 760,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026