€ 708,19/ stukexcl. btw
€ 856,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Dynamisch draaggetal | 320 kN |
Grenstoerental | 4.1 tr/min |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |