Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24020-BE-XL

  • ERIKS:13559949
  • Fabrikant:4054369876543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 673,95/ stukexcl. btw

€ 815,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
50 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
480 kN
Dynamisch draaggetal
320 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
2.75 tr/min