€ 11.467,05/ stukexcl. btw
€ 13.875,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.27 kN |
Grenstoerental | 1.08 tr/min |
Referentietoerental | 590 tr/min |