Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23988-MB-C3

  • ERIKS:14177520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.555,37/ stukexcl. btw

€ 12.772,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
2.23 kN
Grenstoerental
1.13 tr/min
Referentietoerental
620 tr/min