€ 9.562,19/ stukexcl. btw
€ 11.570,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.91 kN |
Grenstoerental | 1.23 tr/min |
Referentietoerental | 660 tr/min |