€ 8.574,65/ stukexcl. btw
€ 10.375,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.83 kN |
Grenstoerental | 1.29 tr/min |
Referentietoerental | 710 tr/min |