€ 7.609,57/ stukexcl. btw
€ 9.207,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4000 kN |
Dynamisch draaggetal | 1000 kN |
Grenstoerental | 1340 tr/min |
Referentietoerental | 750 tr/min |