Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23976-MB-C2

  • ERIKS:14177796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.609,57/ stukexcl. btw

€ 9.207,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4 kN
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Grenstoerental
1.34 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min