Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23976-MB

  • ERIKS:13251447
  • Fabrikant:4012801194006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.112,29/ stukexcl. btw

€ 8.605,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4 kN
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Grenstoerental
1.34 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23976 CC/W33

  • Eriks:23756334
  • Manufacturer:23976 CC/W33

€ 5.885,82/ stukexcl. btw

€ 7.121,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026