Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23972-MB-T52BW-C3

  • ERIKS:14180201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.446,43/ stukexcl. btw

€ 7.800,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.2 kN
Dynamisch draaggetal
1.44 kN
Grenstoerental
1.54 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min