Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23968-MB-C3

  • ERIKS:13560060
  • Fabrikant:4012801300100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.076,81/ stukexcl. btw

€ 6.142,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3 kN
Dynamisch draaggetal
1.37 kN
Grenstoerental
1.61 tr/min
Referentietoerental
860 tr/min