Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23964-MB

  • ERIKS:11660631
  • Fabrikant:4012801193924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.366,00/ stukexcl. btw

€ 5.282,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.75 kN
Dynamisch draaggetal
1.31 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
930 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23964 CC/W33

  • Eriks:23756329
  • Manufacturer:23964 CC/W33

€ 5.134,68/ stukexcl. btw

€ 6.212,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026