Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23960-B-MB-C2

  • ERIKS:24201536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.704,36/ stukexcl. btw

€ 4.482,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
1.27 kN
Grenstoerental
1.78 tr/min
Referentietoerental
1 tr/min