Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23948-MB-C5

  • ERIKS:14177512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.105,98/ stukexcl. btw

€ 2.548,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
2.44 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min