€ 1.574,27/ stukexcl. btw
€ 1.904,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.07 kN |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 2.8 tr/min |
Referentietoerental | 1.65 tr/min |