€ 1.462,56/ stukexcl. btw
€ 1.769,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 890 kN |
Dynamisch draaggetal | 470 kN |
Grenstoerental | 3.15 tr/min |
Referentietoerental | 1.75 tr/min |
€ 1.403,42/ stukexcl. btw
€ 1.698,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026