€ 1.370,23/ stukexcl. btw
€ 1.657,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Grenstoerental | 3.2 tr/min |
Referentietoerental | 1.85 tr/min |
€ 1.336,03/ stukexcl. btw
€ 1.616,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026