Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23936-S-MB-C2

  • ERIKS:14177795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.465,55/ stukexcl. btw

€ 1.773,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
840 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min
Referentietoerental
1.85 tr/min