€ 27.951,77/ stukexcl. btw
€ 33.821,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.85 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.47 kN |
Grenstoerental | 1.18 tr/min |
Referentietoerental | 580 tr/min |