Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23896-MA-H40AB-T50H-T52BW-C3

  • ERIKS:14187129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34.939,32/ stukexcl. btw

€ 42.276,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2