Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23880-MB

  • ERIKS:14178006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26.702,32/ stukexcl. btw

€ 32.309,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
1.06 kN
Grenstoerental
1.52 tr/min
Referentietoerental
720 tr/min