€ 17.564,68/ stukexcl. btw
€ 21.253,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.88 kN |
Dynamisch draaggetal | 750 kN |
Grenstoerental | 1.82 tr/min |
Referentietoerental | 810 tr/min |