Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23860-MB-C5

  • ERIKS:14178002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.664,97/ stukexcl. btw

€ 14.114,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.46 kN
Dynamisch draaggetal
620 kN
Grenstoerental
2.12 tr/min
Referentietoerental
1.03 tr/min