€ 10.903,17/ stukexcl. btw
€ 13.192,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.46 kN |
Dynamisch draaggetal | 620 kN |
Grenstoerental | 2.12 tr/min |
Referentietoerental | 1.03 tr/min |