Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23860-MB

  • ERIKS:14178000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.903,17/ stukexcl. btw

€ 13.192,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.46 kN
Dynamisch draaggetal
620 kN
Grenstoerental
2.12 tr/min
Referentietoerental
1.03 tr/min