Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23856-MB

  • ERIKS:14177999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.688,41/ stukexcl. btw

€ 12.932,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
52 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.23 kN
Dynamisch draaggetal
520 kN
Grenstoerental
2.37 tr/min
Referentietoerental
1.09 tr/min