Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23852-B-MB-H40AC

  • ERIKS:11832080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.682,22/ stukexcl. btw

€ 12.925,49incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
415 kN
Grenstoerental
2.55 tr/min
Referentietoerental
1.18 tr/min