€ 9.066,42/ stukexcl. btw
€ 10.970,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 45 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.01 kN |
Dynamisch draaggetal | 415 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |
Referentietoerental | 1.18 tr/min |