Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 238/710-MB

  • ERIKS:14178940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30.558,57/ stukexcl. btw

€ 36.975,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
710 mm
Buitendiameter
870 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.5 kN
Dynamisch draaggetal
2.65 kN
Grenstoerental
770 tr/min
Referentietoerental
355 tr/min