Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 238/670-B-MB-C3

  • ERIKS:12961361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30.254,18/ stukexcl. btw

€ 36.607,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
670 mm
Buitendiameter
820 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Grenstoerental
810 tr/min
Referentietoerental
380 tr/min