Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 238/630-MB-R60-170

  • ERIKS:14177993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32.351,06/ stukexcl. btw

€ 39.144,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
630 mm
Buitendiameter
780 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.27 kN
Grenstoerental
860 tr/min
Referentietoerental
410 tr/min